pagina iniziale

TEAFLEX - TEASVMGG07 RACCORDO SV- MG 7 1/4

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEASVMGG07 RACCORDO SV- MG    7      1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Lineare

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Dimensione nominale in pollici - 1/4 pollice

  • Con ghiera filettata girevole -

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343073463

Codice prodotto

TEASVMGG07

Cod. produttore

SVMGG07

Produttore

TEA

Modello:

Lineare

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Dimensione nominale in pollici:

1/4 pollice

Con ghiera filettata girevole:

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Raccordi in ottone filetto maschio girevole compatibile con la guaina tipo SV. Montaggio semplificato