TEAFLEX - TEASVMF52M63 RACCORDO SV- MF 52 M63X1,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione della filettatura - M63 x 1,5
Con ghiera filettata girevole - sì
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Confezione
5 PZ
EAN
8030343095601
Codice prodotto
TEASVMF52M63
Cod. produttore
SVMF52M63
Produttore
TEA
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione della filettatura:
M63 x 1,5
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Monopezzo:
sì
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato