pagina iniziale

TEAFLEX - TEASVMF37M40 RACCORDO SV- MF 37 M40X1,5

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEASVMF37M40 RACCORDO SV- MF   37   M40X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Lineare

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione della filettatura - M40x1.5

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343073432

Codice prodotto

TEASVMF37M40

Cod. produttore

SVMF37M40

Produttore

TEA

Modello:

Lineare

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione della filettatura:

M40x1.5

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Monopezzo:

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Raccordo in ottone con filetto fisso compatibile con la guaina tipo SV. Montaggio semplificato