TEAFLEX - TEASV09G TUBO TIPO SV 9 GRIGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 8.5 mm
Diametro esterno - 11.5 mm
Diametro nominale - 9 mm
Raggio di curvatura, statico - 30 mm
Confezione
100 M
EAN
8030343077218
Codice prodotto
TEASV09G
Cod. produttore
SV09G
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
8.5 mm
Diametro esterno:
11.5 mm
Diametro nominale:
9 mm
Raggio di curvatura, statico:
30 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-15...70 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile