TEAFLEX - TEASTDX254 TUBO INOX AISI304 STDX25 MT. 4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inox
Modello - Rigido
Diametro esterno - 25 mm
Diametro interno - 22.5 mm
Temperatura di esercizio - -50...600 °C
Confezione
4 M
EAN
8030343071780
Codice prodotto
TEASTDX254
Cod. produttore
STDX254
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio inox
Modello:
Rigido
Diametro esterno:
25 mm
Diametro interno:
22.5 mm
Temperatura di esercizio:
-50...600 °C
Adatto per realizzare impianti elettrici stagni con elevata protezione meccanica. Il metodo zincatura Sendzimir rende particolarmente adatto il tubo STD per la realizzazione di impianti situati in ambienti umidi. STD: tubo rigido profilato da nastro zincato, elettrosaldato, con riporto di zinco sulla saldatura, curvabile a freddo. STDX: acciaio inox aisi 304 e aisi 316L. STD: IMQ n°EM575 (5555). STDX: IMQ n°CA02.00380 (5555). Compatibilità con i raccordi serie AR e FI con certificato IMQ. DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE ATEX