pagina iniziale

TEAFLEX - TEASTD203 TUBO TIPO STD 20 MT. 3

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEASTD203 TUBO TIPO  STD    20   MT.  3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Modello - Rigido

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Diametro interno - 18 mm

Confezione

  • 30 M

EAN

8030343071902

Codice prodotto

TEASTD203

Cod. produttore

STD203

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Modello:

Rigido

Diametro esterno:

20 mm

Diametro interno:

18 mm

Adatto per realizzare impianti elettrici stagni con elevata protezione meccanica. Il metodo zincatura Sendzimir rende particolarmente adatto il tubo STD per la realizzazione di impianti situati in ambienti umidi. STD: tubo rigido profilato da nastro zincato, elettrosaldato, con riporto di zinco sulla saldatura, curvabile a freddo. STDX: acciaio inox aisi 304 e aisi 316L. STD: IMQ n°EM575 (5555). STDX: IMQ n°CA02.00380 (5555). Compatibilità con i raccordi serie AR e FI con certificato IMQ. DISPONIBILE ANCHE NELLA VERSIONE ATEX