TEAFLEX - TEASMPFT17BX TUBO TIPO SMPFT17BX TRECC.INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 22.5 mm
Diametro nominale - 17 mm
Diametro interno - 16.2 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343112070
Codice prodotto
TEASMPFT17BX
Cod. produttore
SMPFT17BX
Produttore
TEA
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
22.5 mm
Diametro nominale:
17 mm
Diametro interno:
16.2 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V0
Raggio di curvatura, statico:
40 mm
Privo di alogeni:
sì
Materiale della guaina:
Treccia in acciaio inox
Propagante la fiamma:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì


