TEAFLEX - TEASMPF29B TUBO TIPO SMPF 29B NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Grado di protezione (IP) - IP68
Privo di alogeni - sì
Resistente ai raggi UV - sì
Flessibilità - Molto flessibile
Confezione
50 M
EAN
8030343109957
Codice prodotto
TEASMPF29B
Cod. produttore
SMPF29B
Produttore
TEA
Materiale:
PA (Poliammide)
Grado di protezione (IP):
IP68
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Flessibilità:
Molto flessibile
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
sì
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
sì
Approvazione N:
sì