TEAFLEX - TEASMPC70G TUBO TIPO SMPC70G GRIGIO JUMBO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Grigio
Diametro esterno - 80 mm
Diametro nominale - 70 mm
Diametro interno - 67.5 mm
Confezione
10 M
EAN
8030343113473
Codice prodotto
TEASMPC70G
Cod. produttore
SMPC70G
Produttore
TEA
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Grigio
Diametro esterno:
80 mm
Diametro nominale:
70 mm
Diametro interno:
67.5 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V0
Raggio di curvatura, statico:
160 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì