pagina iniziale

TEAFLEX - TEARSPF29B TUBO TIPO RSPF 29B NERO

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARSPF29B TUBO TIPO RSPF 29B NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 34.5 mm

  • Diametro nominale - 29 mm

  • Diametro interno - 29 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8030343110205

Codice prodotto

TEARSPF29B

Cod. produttore

RSPF29B

Produttore

TEA

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

34.5 mm

Diametro nominale:

29 mm

Diametro interno:

29 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Temperatura di esercizio:

-50...95 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Raggio di curvatura, statico:

45 mm

Privo di alogeni:

Raggio di curvatura, dinamico:

110 mm

Resistente ai raggi UV:

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

La grande flessibilità della guaina RSP la rende particolarmente adatta a tutte quelle applicazioni dove è richiesto un elevatissimo numero di piegamenti. Le sue eccellenti doti di flessibilità e di resistenza alla fatica, unite ad ad una buona resistenza all’abrasione, rendono la guaina RSP particolarmente indicata nel campo dell’Automazione industriale e nella Robotica. Poliammide 12 di alta qualità e specifica formulazione privo di alogeni e cadmio. Estrema Flessibilità Eccellente resistenza alla fatica Ottima resistenza all’abrasione e buona resistenza meccanica Buona tenuta agli agenti atmosferici ed ai raggi UV.