TEAFLEX - TEARSPF12B TUBO TIPO RSPF 12B NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Nero
Diametro esterno - 15.8 mm
Diametro nominale - 12 mm
Diametro interno - 11.9 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343110144
Codice prodotto
TEARSPF12B
Cod. produttore
RSPF12B
Produttore
TEA
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
15.8 mm
Diametro nominale:
12 mm
Diametro interno:
11.9 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-50...95 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Raggio di curvatura, statico:
25 mm
Privo di alogeni:
sì
Raggio di curvatura, dinamico:
65 mm
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì