TEAFLEX - TEARSPC95G TUBO TIPO RSPC95G GRIGIO JUMBO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - PA (Poliammide) 
- Colore - Grigio 
- Diametro esterno - 106 mm 
- Diametro nominale - 95 mm 
- Diametro interno - 91.3 mm 
Confezione
- 10 M 
EAN
8030343110311
Codice prodotto
TEARSPC95G
Cod. produttore
RSPC95G
Produttore
TEA
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Grigio
Diametro esterno:
106 mm
Diametro nominale:
95 mm
Diametro interno:
91.3 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-50...95 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Raggio di curvatura, statico:
170 mm
Privo di alogeni:
sì
Raggio di curvatura, dinamico:
450 mm
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì