TEAFLEX - TEARSGP09 RIDUZIONE RS 9 1 1/4M-PG21 F


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Ottone
Filettatura esterna in pollici - 1 e 1/4 pollice
Dimensione PG filettatura interna - 21
Confezione
1 PZ
EAN
8030343068643
Codice prodotto
TEARSGP09
Cod. produttore
RSGP09
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Ottone
Filettatura esterna in pollici:
1 e 1/4 pollice
Dimensione PG filettatura interna:
21
Riduzione esagonale filetto maschio GAS - filetto femmina PG