TEAFLEX - TEARSGP07 RIDUZIONE RS 7 1 M-PG16 F


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Ottone
Filettatura esterna in pollici - 1 pollice
Dimensione PG filettatura interna - 16
Confezione
1 PZ
EAN
8030343068629
Codice prodotto
TEARSGP07
Cod. produttore
RSGP07
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Ottone
Filettatura esterna in pollici:
1 pollice
Dimensione PG filettatura interna:
16
Riduzione esagonale filetto maschio GAS - filetto femmina PG