TEAFLEX - TEARSGP02 RIDUZIONE RS 2 3/4M-PG11 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Ottone
Filettatura esterna in pollici - 3/4 pollice
Dimensione PG filettatura interna - 11
Confezione
10 PZ
EAN
8030343068575
Codice prodotto
TEARSGP02
Cod. produttore
RSGP02
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Ottone
Filettatura esterna in pollici:
3/4 pollice
Dimensione PG filettatura interna:
11
Riduzione esagonale filetto maschio GAS - filetto femmina PG


