TEAFLEX - TEARPP48A RIDUZIONE R48A PG36 F-PG48 M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Dimensione PG filettatura esterna - 48
Dimensione PG filettatura interna - 36
Confezione
1 PZ
EAN
8030343068490
Codice prodotto
TEARPP48A
Cod. produttore
RPP48A
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Dimensione PG filettatura esterna:
48
Dimensione PG filettatura interna:
36
Riduzione esagonale filetto maschio PG - filetto femmina PG