pagina iniziale

TEAFLEX - TEARPP43B RIDUZIONE R43B PG13,5F-PG16 M

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARPP43B RIDUZIONE R43B PG13,5F-PG16  M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Dimensione PG filettatura esterna - 16

  • Dimensione PG filettatura interna - 13

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343068438

Codice prodotto

TEARPP43B

Cod. produttore

RPP43B

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Dimensione PG filettatura esterna:

16

Dimensione PG filettatura interna:

13

Riduzione esagonale filetto maschio PG - filetto femmina PG