TEAFLEX - TEARPP43A RIDUZIONE R43A PG13,5F-PG21 M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Dimensione PG filettatura esterna - 21
Dimensione PG filettatura interna - 13
Confezione
1 PZ
EAN
8030343068421
Codice prodotto
TEARPP43A
Cod. produttore
RPP43A
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Dimensione PG filettatura esterna:
21
Dimensione PG filettatura interna:
13
Riduzione esagonale filetto maschio PG - filetto femmina PG