TEAFLEX - TEARPP40B RIDUZIONE R40B PG07 F-PG13,5M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Dimensione PG filettatura esterna - 13
Dimensione PG filettatura interna - 7
Confezione
20 PZ
EAN
8030343068353
Codice prodotto
TEARPP40B
Cod. produttore
RPP40B
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Dimensione PG filettatura esterna:
13
Dimensione PG filettatura interna:
7
Riduzione esagonale filetto maschio PG - filetto femmina PG