TEAFLEX - TEARM639 RIDUZ. RM639 ISO 63M-PG48 F


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - Metrico
Materiale - Ottone
Dimensioni filettatura metrica esterna - 63
Dimensione PG filettatura interna - 48
Confezione
2 PZ
EAN
8030343068322
Codice prodotto
TEARM639
Cod. produttore
RM639
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
Metrico
Materiale:
Ottone
Dimensioni filettatura metrica esterna:
63
Dimensione PG filettatura interna:
48
Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG