TEAFLEX - TEARM638 RIDUZ. RM638 ISO 63M-PG42 F


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - Metrico
Materiale - Ottone
Dimensioni filettatura metrica esterna - 63
Dimensione PG filettatura interna - 42
Confezione
2 PZ
EAN
8030343068315
Codice prodotto
TEARM638
Cod. produttore
RM638
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
Metrico
Materiale:
Ottone
Dimensioni filettatura metrica esterna:
63
Dimensione PG filettatura interna:
42
Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG