pagina iniziale

TEAFLEX - TEARM507 RIDUZ. RM507 ISO 50M-PG36 F

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARM507 RIDUZ.  RM507  ISO 50M-PG36  F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 50

  • Dimensione PG filettatura interna - 36

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343068278

Codice prodotto

TEARM507

Cod. produttore

RM507

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica esterna:

50

Dimensione PG filettatura interna:

36

Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG