TEAFLEX - TEARM406 RIDUZ. RM406 ISO 40M-PG29 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - Metrico
Materiale - Ottone
Dimensioni filettatura metrica esterna - 40
Dimensione PG filettatura interna - 29
Confezione
1 PZ
EAN
8030343068247
Codice prodotto
TEARM406
Cod. produttore
RM406
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
Metrico
Materiale:
Ottone
Dimensioni filettatura metrica esterna:
40
Dimensione PG filettatura interna:
29
Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG


