TEAFLEX - TEARM4032 RIDUZ. RM4032 ISO 40M-ISO 32F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Metrico
Tipo di filettatura esterna - Metrico
Materiale - Ottone
Dimensioni filettatura metrica interna - 32
Dimensioni filettatura metrica esterna - 40
Confezione
1 PZ
EAN
8030343096493
Codice prodotto
TEARM4032
Cod. produttore
RM4032
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Metrico
Tipo di filettatura esterna:
Metrico
Materiale:
Ottone
Dimensioni filettatura metrica interna:
32
Dimensioni filettatura metrica esterna:
40
Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG


