TEAFLEX - TEARM25D RIDUZ. RM25D ISO 25M- 1/2 F


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - Metrico
Materiale - Ottone
Dimensioni filettatura metrica esterna - 25
Filettatura interna in pollici - 1/2 pollice
Confezione
10 PZ
EAN
8030343068155
Codice prodotto
TEARM25D
Cod. produttore
RM25D
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
Metrico
Materiale:
Ottone
Dimensioni filettatura metrica esterna:
25
Filettatura interna in pollici:
1/2 pollice
Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG