TEAFLEX - TEARM254 RIDUZ. RM254 ISO 25M-PG16 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Dimensione della filettatura PG interna - 16
Tipo di filettatura esterna - Metrico
Dimesione della filettatura esterna (metrica) - 25
Materiale - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
8030343068186
Codice prodotto
TEARM254
Cod. produttore
RM254
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
PG
Dimensione della filettatura PG interna:
16
Tipo di filettatura esterna:
Metrico
Dimesione della filettatura esterna (metrica):
25
Materiale:
Ottone
Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG


