TEAFLEX - TEARM202 RIDUZ. RM202 ISO 20M-PG11 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - Metrico
Materiale - Ottone
Dimensioni filettatura metrica esterna - 20
Dimensione PG filettatura interna - 11
Confezione
1 PZ
EAN
8030343068131
Codice prodotto
TEARM202
Cod. produttore
RM202
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
Metrico
Materiale:
Ottone
Dimensioni filettatura metrica esterna:
20
Dimensione PG filettatura interna:
11
Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG


