pagina iniziale

TEAFLEX - TEARM161 RIDUZ. RM161 ISO 16M-PG09 F

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARM161 RIDUZ.  RM161  ISO 16M-PG09  F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 16

  • Dimensione PG filettatura interna - 9

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343068100

Codice prodotto

TEARM161

Cod. produttore

RM161

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica esterna:

16

Dimensione PG filettatura interna:

9

Riduzioni esagonali filetto maschio ISO Metrico- filetto femmina PG