TEAFLEX - TEARLTPCT23B TUBO TIPO RLTPC23B TRECCIATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Grado di protezione (IP) - IP68
Resistenza alla flessione - Flessibile
Resistenza al fuoco in conformità a UL94 - V2
Privo di alogeni - sì
Confezione
50 M
EAN
8030343153912
Codice prodotto
TEARLTPCT23B
Cod. produttore
RLTPCT23B
Produttore
TEA
Materiale:
PA (Poliammide)
Grado di protezione (IP):
IP68
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Treccia in acciaio
Propagante la fiamma:
sì
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione secondo NF F 16-101:
sì