pagina iniziale

TEAFLEX - TEARGP30 RIDUZIONE R30 1 1/2F-PG48 M

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARGP30 RIDUZIONE  R30  1 1/2F-PG48 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Filettatura interna in pollici - 1 e 1/2 pollice

  • Dimensione PG filettatura esterna - 48

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8030343068001

Codice prodotto

TEARGP30

Cod. produttore

RGP30

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Filettatura interna in pollici:

1 e 1/2 pollice

Dimensione PG filettatura esterna:

48

Riduzione esagonale filetto maschio PG - filetto femmina GAS in ottone nichelato.