TEAFLEX - TEARGP27 RIDUZIONE R27 3/4F-PG29 M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Filettatura interna in pollici - 3/4 pollice
Dimensione PG filettatura esterna - 29
Confezione
10 PZ
EAN
8030343067943
Codice prodotto
TEARGP27
Cod. produttore
RGP27
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Filettatura interna in pollici:
3/4 pollice
Dimensione PG filettatura esterna:
29
Riduzione esagonale filetto maschio PG - filetto femmina GAS in ottone nichelato.