pagina iniziale

TEAFLEX - TEARGP25 RIDUZIONE R25 1/2F-PG21 M

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARGP25 RIDUZIONE  R25    1/2F-PG21  M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Filettatura interna in pollici - 1/2 pollice

  • Dimensione PG filettatura esterna - 21

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343067929

Codice prodotto

TEARGP25

Cod. produttore

RGP25

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Filettatura interna in pollici:

1/2 pollice

Dimensione PG filettatura esterna:

21

Riduzione esagonale filetto maschio PG - filetto femmina GAS in ottone nichelato.