TEAFLEX - TEARGP22 RIDUZIONE R22 1/4F-PG13,5M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Filettatura interna in pollici - Altri
Dimensione PG filettatura esterna - 13
Confezione
1 PZ
EAN
8030343067875
Codice prodotto
TEARGP22
Cod. produttore
RGP22
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Filettatura interna in pollici:
Altri
Dimensione PG filettatura esterna:
13
Riduzione esagonale filetto maschio PG - filetto femmina GAS in ottone nichelato.