TEAFLEX - TEARGG6 RIDUZIONE R 6 1/2 F-1 M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Ottone
Filettatura esterna in pollici - 1 pollice
Filettatura interna in pollici - 1/2 pollice
Confezione
1 PZ
EAN
8030343067844
Codice prodotto
TEARGG6
Cod. produttore
RGG6
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Ottone
Filettatura esterna in pollici:
1 pollice
Filettatura interna in pollici:
1/2 pollice
Riduzione esagonale filetto maschio GAS - filetto femmina GAS