pagina iniziale

TEAFLEX - TEARGG5 RIDUZIONE R 5 1/2 F- 3/4 M

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARGG5 RIDUZIONE  R 5   1/2 F-  3/4 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Filettatura gas

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna - 1/2 pollice

  • Tipo di filettatura esterna - Filettatura gas

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna - 3/4 di pollice

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343067837

Codice prodotto

TEARGG5

Cod. produttore

RGG5

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Filettatura gas

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:

1/2 pollice

Tipo di filettatura esterna:

Filettatura gas

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura esterna:

3/4 di pollice

Materiale:

Ottone

Riduzione esagonale filetto maschio GAS - filetto femmina GAS