pagina iniziale

TEAFLEX - TEARGG4 RIDUZIONE R 4 3/8 F- 3/4 M

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARGG4 RIDUZIONE  R 4   3/8 F-  3/4 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - Passo Gas

  • Materiale - Ottone

  • Filettatura esterna in pollici - 3/4 pollice

  • Filettatura interna in pollici - 3/8 pollice

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343067820

Codice prodotto

TEARGG4

Cod. produttore

RGG4

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

Passo Gas

Materiale:

Ottone

Filettatura esterna in pollici:

3/4 pollice

Filettatura interna in pollici:

3/8 pollice

Riduzione esagonale filetto maschio GAS - filetto femmina GAS