TEAFLEX - TEARGG3 RIDUZIONE R 3 3/8 F- 1/2 M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Ottone
Filettatura esterna in pollici - 1/2 pollice
Filettatura interna in pollici - 3/8 pollice
Confezione
20 PZ
EAN
8030343067813
Codice prodotto
TEARGG3
Cod. produttore
RGG3
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Ottone
Filettatura esterna in pollici:
1/2 pollice
Filettatura interna in pollici:
3/8 pollice