pagina iniziale

TEAFLEX - TEARFGG20 RIDUZIONE RF20 2 F-2 1/2 M

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARFGG20 RIDUZIONE RF20   2   F-2 1/2 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - Passo Gas

  • Materiale - Acciaio

  • Filettatura esterna in pollici - 2 e 1/2 pollice

  • Filettatura interna in pollici - 2 pollici

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8030343067783

Codice prodotto

TEARFGG20

Cod. produttore

RFGG20

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

Passo Gas

Materiale:

Acciaio

Filettatura esterna in pollici:

2 e 1/2 pollice

Filettatura interna in pollici:

2 pollici

Riduzioni esagonali filetto maschio GAS - filetto femmina GAS