pagina iniziale

TEAFLEX - TEARFGG19 RIDUZIONE RF19 1 1/2F-2 M

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARFGG19 RIDUZIONE RF19   1 1/2F-2  M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - Passo Gas

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Filettatura esterna in pollici - 2 pollici

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8030343067776

Codice prodotto

TEARFGG19

Cod. produttore

RFGG19

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

Passo Gas

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Filettatura esterna in pollici:

2 pollici

Filettatura interna in pollici:

1 e 1/2 pollice

Riduzioni esagonali filetto maschio GAS - filetto femmina GAS