TEAFLEX - TEARFGG17 RIDUZIONE RF17 1 F-2 M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Acciaio
Filettatura esterna in pollici - 2 pollici
Filettatura interna in pollici - 1 pollice
Confezione
2 PZ
EAN
8030343067745
Codice prodotto
TEARFGG17
Cod. produttore
RFGG17
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Acciaio
Filettatura esterna in pollici:
2 pollici
Filettatura interna in pollici:
1 pollice
Riduzioni esagonali filetto maschio GAS - filetto femmina GAS