pagina iniziale

TEAFLEX - TEARFGG14A RIDUZIONE RF14A 3/4 F-2 M

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARFGG14A RIDUZIONE RF14A  3/4 F-2  M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - Passo Gas

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato - no

  • Filettatura esterna in pollici - 3/4 pollice

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8030343067714

Codice prodotto

TEARFGG14A

Cod. produttore

RFGG14A

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

Passo Gas

Materiale:

Ottone

Nichelato:

no

Filettatura esterna in pollici:

3/4 pollice

Filettatura interna in pollici:

Altri

Riduzioni esagonali filetto maschio GAS - filetto femmina GAS