pagina iniziale
in esaurimento

TEAFLEX - TEARFGG08 RIDUZIONE RF 8 3/8 F- 3/4 M

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARFGG08 RIDUZIONE RF 8   3/8 F-  3/4 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - Passo Gas

  • Materiale - Acciaio

  • Filettatura esterna in pollici - 3/4 pollice

  • Filettatura interna in pollici - 3/8 pollice

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343067615

Codice prodotto

TEARFGG08

Cod. produttore

RFGG08

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

Passo Gas

Materiale:

Acciaio

Filettatura esterna in pollici:

3/4 pollice

Filettatura interna in pollici:

3/8 pollice

Riduzioni esagonali filetto maschio GAS - filetto femmina GAS