TEAFLEX - TEARFGG03 RIDUZIONE RF 3 1/4 F- 3/8 M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Acciaio
Filettatura esterna in pollici - 3/8 pollice
Filettatura interna in pollici - 1/4 pollice
Confezione
1 PZ
EAN
8030343067561
Codice prodotto
TEARFGG03
Cod. produttore
RFGG03
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Acciaio
Filettatura esterna in pollici:
3/8 pollice
Filettatura interna in pollici:
1/4 pollice