pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBPP028 RIDUZIONE RB028 PG16 M-PG21 F

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARBPP028 RIDUZIONE RB028 PG16  M-PG21 F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Dimensione della filettatura PG interna - 21

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Dimensione della filettatura PG esterna - 16

  • Materiale - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343067028

Codice prodotto

TEARBPP028

Cod. produttore

RBPP028

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

PG

Dimensione della filettatura PG interna:

21

Tipo di filettatura esterna:

PG

Dimensione della filettatura PG esterna:

16

Materiale:

Ottone

Riduzione a bicchiere filetto maschio PG - filetto femmina PG