pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBPG42 RIDUZIONE RB42 PG36 M-1 1/2F

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARBPG42 RIDUZIONE RB42  PG36  M-1 1/2F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Filettatura gas

  • Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna - 1 1/2 pollice

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343066908

Codice prodotto

TEARBPG42

Cod. produttore

RBPG42

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Filettatura gas

Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna:

1 1/2 pollice

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Riduzioni a bicchiere filetto maschio PG - filetto femmina GAS