TEAFLEX - TEARBPG37 RIDUZIONE RB37 PG16 M- 1/2F


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Ottone
Nichelato - no
Filettatura esterna in pollici - 1/2 pollice
Confezione
1 PZ
EAN
8030343066823
Codice prodotto
TEARBPG37
Cod. produttore
RBPG37
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Ottone
Nichelato:
no
Filettatura esterna in pollici:
1/2 pollice
Dimensione PG filettatura interna:
16
Riduzioni a bicchiere filetto maschio PG - filetto femmina GAS