TEAFLEX - TEARBPG36 RIDUZIONE RB36 PG13,5M- 1/2F


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Ottone
Nichelato - no
Filettatura esterna in pollici - 1/2 pollice
Confezione
1 PZ
EAN
8030343066816
Codice prodotto
TEARBPG36
Cod. produttore
RBPG36
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Ottone
Nichelato:
no
Filettatura esterna in pollici:
1/2 pollice
Dimensione PG filettatura interna:
13
Riduzioni a bicchiere filetto maschio PG - filetto femmina GAS