pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBPG35 RIDUZIONE RB35 PG11 M- 1/2F

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARBPG35 RIDUZIONE RB35  PG11  M-  1/2F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Passo Gas

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Filettatura interna in pollici - 1/2 pollice

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343066809

Codice prodotto

TEARBPG35

Cod. produttore

RBPG35

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Passo Gas

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Filettatura interna in pollici:

1/2 pollice

Riduzioni a bicchiere filetto maschio PG - filetto femmina GAS