pagina iniziale

TEAFLEX - TEARBM5063 RIDUZ. RBM5063 ISO 50M-ISO 63F

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEARBM5063 RIDUZ. RBM5063 ISO 50M-ISO 63F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Metrico

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica interna - 63

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 50

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8030343096585

Codice prodotto

TEARBM5063

Cod. produttore

RBM5063

Produttore

TEA

Tipo di filettatura interna:

Metrico

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica interna:

63

Dimensioni filettatura metrica esterna:

50

Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG.