TEAFLEX - TEARBM40L RIDUZ. RBM40L ISO 40M-1 1/2 F


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - Metrico
Materiale - Ottone
Dimensioni filettatura metrica esterna - 40
Filettatura interna in pollici - 1 e 1/2 pollice
Confezione
5 PZ
EAN
8030343066687
Codice prodotto
TEARBM40L
Cod. produttore
RBM40L
Produttore
TEA
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
Metrico
Materiale:
Ottone
Dimensioni filettatura metrica esterna:
40
Filettatura interna in pollici:
1 e 1/2 pollice